すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA207R-10

品名 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(鉄・アルミ用/10本)

仕様

メーカーノガ・ウォーターズ(NOGA)型番BS1010
用途重切削用(鉄鋼・アルミ)入数10本
軸径3.2mm刃先角度40°
刃長10mm全長48mm
材質ハイス鋼(HRC62~64)
片刃、右回り
黒色
ロックウェルC64の硬度を持った材質を使用しておりますので、耐久性、切味は抜群です。
販売価格

3,270(税抜)/ 3,597円(税込)

カタログ価格

3,270円(税抜)/3,597円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/08/31 07:21現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ0354ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA207R-10 3.2mm軸 スクレーパー替刃(鉄・アルミ用/10本)
    EA207R-20 3.2mm軸 スクレーパー替刃(鋳物・真鍮用/10本)
    EA207R-30 3.2mm軸 スクレーパー替刃(内外径面取用/10本)
    EA207R-40 3.2mm軸 スクレーパー替刃(万能型/10本)
    EA207R-50 3.2mm軸 スクレーパー替刃(精密部品用/10本)
    EA207R-70 3.2mm軸 スクレーパー替刃(ステンレス鋼用/10本)
    EA207R-80 3.2mm軸 スクレーパー替刃(小径用/10本)
    その他関連
    本体EA207RD : 120mm スクレーパーセット(2.6mm 3.2mm軸)
    本体EA207R-2 : 140mm スクレーパー(3.2mm軸)
    本体EA207RB-2 : 140mm スクレーパー(3.2mm軸)
    本体EA207VW : 面取りセット(3.2mm軸)
    ウェブカタログ画像
    入数:10本
    • 入数:10本

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ354ページ
    • エスコ便利カタログ355ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top