すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA275H

品名 : 1/4"-7/8" チューブベンダーセット(油圧式)

小さい力で大きな管を曲げることができます。

仕様

曲げ能力1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”曲げ半径1/4”(31mm)・5/16”(31mm)
3/8”(31mm)・1/2”(34mm)
5/8”(49mm)・3/4”(80mm)
7/8”(88mm)
最大曲げ角度90°本体全長307mm
本体重量2.3kgケースサイズ440(W)×290(D)×110(H)mm
セット重量6kg
なまし銅管専用
※直管を曲げる時は焼きなましてください。
空調管の7/8”給湯管の3/4”まで使用できます。
逆作用対応(別途)
ガイドはクイック式で簡単脱着
エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。
曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。
※油圧用オイルはEA920AM-0.3を使用することが可能です。
販売価格

99,800円(税抜)/ 109,780円(税込)

カタログ価格

99,800円(税抜)/109,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/09/30 21:19現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0014ページ

代替品

EA275R
  • 品番

    EA275R

  • コメント

    ラチェット式

その他関連
セット商品EA275RH-3 : 3/8″ベンダーシュー(EA275R,H)
セット商品EA275RH-4 : 1/2″ベンダーシュー(EA275R,H)
セット商品EA275RH-5 : 5/8″ベンダーシュー(EA275R,H)
セット商品EA275RH-6 : 3/4″ベンダーシュー(EA275R,H)
セット商品EA275RH-7 : 7/8″ベンダーシュー(EA275R,H)
セット商品EA275RH-23 : 1/4"・3/8" ガイド(EA275R,H)
セット商品EA275RH-45 : 1/2"・5/8" ガイド(EA275R,H)
セット商品EA275RH-67 : 3/4"・7/8" ガイド(EA275R,H)
部品EB275H-1 : [EA275H,R]用 [ブルー]ポータブルケース
部品EB275H-8 : [EA275H]用 パッキン
部品EB275H-9 : [EA275H]用 タンケーシング
部品EB275H-11 : [EA275H用] (No11) ネジ
部品EB275H-25 : [EA275H用] (No.25) スプリング
部品EB275H-27 : [EA275H用] パッキン
部品EB275H-28 : [EA275H用]ブッシュ
部品EB275H-31 : [EA275H用] (No31) オーリング(1個)
部品EB275H-35 : [EA275H用] 可動ハンドル
部品EB275H-39 : [EA275H用] (No39) オーリング
部品EB275H-40 : [EA275H用] (No40) オーリング
部品EB275H-43 : [EA275H用] (No43) オーリング
部品EB275H-58 : [EA275H、R用] スモールリング(3pcs)
オプションEA920AM-0.3 : 300ml タービンオイル
オプションEA275RH-234 : 1/4"&3/8"&1/2" ベンダーヘッド(逆作用)
オプションEA275RH-600 : 3/4" ベンダーヘッド(逆作用)
ウェブカタログ画像
  • 現行モデルのシュー取付け部は、ソケットレンチの差込の様にボール固定式です。

資料

部品図
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ14ページ
  • エスコ便利カタログ15ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top