すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA300BB-3

品名 : [サイズ共用] 酸素用プラグ(溶接器側)

仕様

適合ガス酸素使用圧力最高圧力1MPa以下
破壊圧力3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)材質本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)
パッキン:ニトリルゴム
スプリング:ステンレス
使用温度-10℃~+60℃用途M16×1.5(右)
酸素・トーチ用
適合カプラEA300BA-2、BB-2重量41g
接続ネジM16×P1.5(右メネジ 熔接器の酸素側接続口にねじ込みます。)
ミニカプラと互換性があります。
販売価格

1,170(税抜)/ 1,287円(税込)

カタログ価格

1,170円(税抜)/1,287円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/31 19:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0070ページ
その他関連
関連商品EA300BA-2 : 5mm 酸素用カプラー(Qジョイント)
関連商品EA300BB-2 : 8mm 酸素用カプラー(Qジョイント)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • 接続例

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ70ページ
  • エスコ便利カタログ71ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top