すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818E-138

品名 : 5.6mm/3.2mm軸 チェーンソー刃研ぎ砥石

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番455
用途チェーンソーブレードの目立て軸径3.2mm
直径5.6mm幅25mm
全長50mm最大回転数30,000rpm
材質酸化アルミ形状円筒形
入数2本
販売価格

970円(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 17:37現在)

更新
商品入数2販売単位個
カタログページ0860ページ

代替品

EA818E-137
バリエーション一覧
EA818E-136 4.0mm/3.2mm軸 チェーンソー刃研ぎ砥石
EA818E-137 4.8mm/3.2mm軸 チェーンソー刃研ぎ砥石
EA818E-138 5.6mm/3.2mm軸 チェーンソー刃研ぎ砥石
ウェブカタログ画像
※2本入り
  • ※2本入り

商品動画

チェーンソー目立て 製品紹介動画チェーンソー目立て 製品紹介動画
  • エスコ便利カタログ860ページ
  • エスコ便利カタログ861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top