すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA301KD-1

品名 : 1m 高圧気密検査用ホース

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP1150
全長1m接続径1/4”フレア
ホースサイズ外径:φ10.6mm 
内径:φ5mm
最高使用圧力20.5MPa
破壊圧力82.0MPa
柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造
販売価格

9,970円(税抜)/ 10,967円(税込)

カタログ価格

9,970円(税抜)/10,967円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/31 03:52現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0029ページ
バリエーション一覧
EA301KD-1 1m 高圧気密検査用ホース
EA301KD-3 3m 高圧気密検査用ホース
EA301KD-5 5m 高圧気密検査用ホース
EA301KD-10 10m 高圧気密検査用ホース
その他関連
部品EA104PA-12 : [R407C・R404A] 1/4" チャージングホースパッキン(6個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ28ページ
  • エスコ便利カタログ29ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top