すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA304AG-10

品名 : 4.0mm 交換用こて先

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番T12-C4
こて先φ4.0mm先端長11.5mm
EA304AF、AF-10、EA304AG、AG-100、EA304AH、AH-1用
カット面のみ、はんだメッキをしております。
※適用半田ごては本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

1,560円(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/27 03:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0690ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA304AG-1 R0.2mm 交換用こて先
    EA304AG-2 R0.5mm 交換用こて先
    EA304AG-5 R0.2mm 交換用こて先
    EA304AG-6 1.0mm 交換用こて先
    EA304AG-7 2.0mm 交換用こて先
    EA304AG-8 3.0mm 交換用こて先
    EA304AG-9 1.0mm 交換用こて先
    EA304AG-10 4.0mm 交換用こて先
    EA304AG-14 2.4mm 交換用こて先
    EA304AG-15 4.0mm 交換用こて先
    EA304AG-19 3.2mm 交換用こて先
    EA304AG-20 5.2mm 交換用こて先
    EA304AG-21 R0.2mm 交換用こて先
    EA304AG-22 R0.2mm 交換用こて先
    EA304AG-23 R0.15mm 交換用こて先
    EA304AG-27 4.7mm 交換用こて先
    EA304AG-31 3.0mm 交換用こて先
    その他関連
    本体EA304AF-10 : AC100V/ 75W 半田ごて(コントローラー付)
    本体EA304AG : AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)
    本体EA304AH : AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)
    本体EA304AH-1 : 24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用)
    本体EA304AG-100 : [EA304AF,AF-10,AG用] 半田ごて
    本体EA305ZC-3 : DC24V/130mA こて先クリーナー
    ウェブカタログ画像
    単位:mm
    • 単位:mm
    • エスコ便利カタログ690ページ
    • エスコ便利カタログ691ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top