すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA304AG-110

品名 : AC100V/200W 半田ごて(コントローラー付)


仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FX972-81
電源AC100V(50/60Hz)消費電力200W
プラグ2極接地設定温度+50~450℃
高熱容量半田こて接続時:+50~500℃
リップル温度無負荷時:±3℃
高熱容量半田こて接続時:無負荷時±5℃
<ステーション部>仕様
出力AC 24Vサイズ角度を付けた場合:
126(W)×149(D)×151(H)mm
角度を付けない場合:
126(W)×136(D)×151(H)mm
重量2.8kg
<こて部>仕様
消費電力95W(24V)こて先アース間抵抗<2Ω
リーク電圧<2mVヒーターコンポジットヒーター
コード長さ1.2m全長こて先装着時:206mm(コード除く)
重量こて先装着時:31g (コード除く)
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良い半田付けが実現できます。
大型ディスプレイを採用し、2ポートそれぞれの設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定、接続されたアプリケーションを表示します。
こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え、使用していないこて部は、設定温度で待機します。
設置場所に合わせて画面表示が見やすく操作がしやすいティルト機構採用
サイクルタイム約大幅に短縮で、作業効率が向上します。
ステーションとPCを接続することで、こて先の設定温度、校正・補正、および作業中のこて先温度履歴がPCに記録されヒューマンエラーゼロの管理が可能
こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化
こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能
こて先温度計(EA701AE-1B/EA701AE-2)を併用し、温度測定結果を赤外線で送信すると、自動で補正/校正が完了します。
鉛フリー半田対応
RoHS規制対応
ESD SAFE 静電気対策品
販売価格

63,500円(税抜)/ 69,850円(税込)

カタログ価格

63,500円(税抜)/69,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/13 06:45現在)

更新
商品入数1販売単位SET
その他関連
オプションEA701AE-1B : [半田鏝用]こて先温度計
オプションEA701AE-2 : AC100V/3.2W はんだこてテスター
部品EA304AG-121 : R0.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-122 : R0.5mm 交換用こて先
部品EA304AG-123 : R0.7mm 交換用こて先
部品EA304AG-124 : R0.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-131 : 1.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-134 : 2.5mm 交換用こて先
部品EA304AG-135 : 3.5mm 交換用こて先
部品EA304AG-141 : 1.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-142 : 1.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-143 : 4.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-151 : 0.8mm 交換用こて先
部品EA304AG-152 : 1.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-153 : 1.6mm 交換用こて先
部品EA304AG-154 : 2.4mm 交換用こて先
部品EA304AG-155 : 3.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-156 : 4.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-157 : 5.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-162 : R 0.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-163 : R0.15mm 交換用こて先
部品EA304AG-171 : 5.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-172 : 5.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-174 : 5.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-175 : 3.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-181 : 3.5mm 交換用こて先
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top