すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA304AG-122

品名 : R0.5mm 交換用こて先

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番T39-B05
こて先R0.5mm先端長10mm
EA304AG-110用
※適用半田ごては本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

1,560円(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/13 06:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA304AG-121 R0.2mm 交換用こて先
    EA304AG-122 R0.5mm 交換用こて先
    EA304AG-123 R0.7mm 交換用こて先
    EA304AG-124 R0.2mm 交換用こて先
    EA304AG-131 1.0mm 交換用こて先
    EA304AG-134 2.5mm 交換用こて先
    EA304AG-135 3.5mm 交換用こて先
    EA304AG-141 1.0mm 交換用こて先
    EA304AG-142 1.0mm 交換用こて先
    EA304AG-143 4.0mm 交換用こて先
    EA304AG-151 0.8mm 交換用こて先
    EA304AG-152 1.2mm 交換用こて先
    EA304AG-153 1.6mm 交換用こて先
    EA304AG-154 2.4mm 交換用こて先
    EA304AG-155 3.2mm 交換用こて先
    EA304AG-156 4.0mm 交換用こて先
    EA304AG-157 5.2mm 交換用こて先
    EA304AG-162 R 0.2mm 交換用こて先
    EA304AG-163 R0.15mm 交換用こて先
    EA304AG-171 5.0mm 交換用こて先
    EA304AG-172 5.0mm 交換用こて先
    EA304AG-174 5.0mm 交換用こて先
    EA304AG-175 3.0mm 交換用こて先
    EA304AG-181 3.5mm 交換用こて先
    その他関連
    本体EA304AG-110 : AC100V/200W 半田ごて(コントローラー付)
    ウェブカタログ画像
    単位:mm
    • 単位:mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top