すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164AA-3.5AA

品名 : 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン(5個)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番A41
適合差込角1/2”ピン直径(mm)3
ピン全長(mm)20入数5個
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52
EA164DB-8~-14
EA164DC-208~-214
EA164DC-301~-305
EA164DE-4、-4.5
適合品番EA164DD-310~-319、-410~-419
EA164DD-510~-519、-606~-612
EA164DD-706~-712
EA164DF-104~-108
EA164DG-8~-14、-208~-214
適合品番EA164DH-8~-14、-108~-114
EA164DJ-1、-17~-22、-17A~22A
EA164DL-130~-155
適合品番EA164DM-10~-18、-110~-118
EA164DM-220~-255、-310~-318
EA164DN-2A、-110~-114
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
販売価格

535円(税抜)/ 589円(税込)

カタログ価格

535円(税抜)/589円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/08 18:52現在)

更新
商品入数5販売単位袋
カタログページ0481ページ
その他関連
関連商品EA164A-19A : 1/2"DR/φ19mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
ウェブカタログ画像
  • D1:3mm、L:20mm
  • エスコ便利カタログ480ページ
  • エスコ便利カタログ481ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top