すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA304AH

品名 : AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FM203-02
電源AC100V(50/60Hz)電源コードプラグ3芯ゴムコード、二極接地型プラグ
消費電力140W制御温度200~450℃
サイズ120(W)×190(D)×120(H)mm重量2.7kg
温度精度無負荷時リップル温度±5℃出力24V
こて先別売(EA304AG-1~-31よりお選び下さい。)
1台ではんだ付け、はんだ除去、SMDリワークまで可能な画期的なステーション
カット面のみ、はんだメッキしております。
強力な熱回復特性
オートパワーシャットオフ機能
簡単な温度補正 - フロントパネル左側にあります。
温度補正穴(プロセスゲート)にこて先を差し込むだけで、自動的に正確なこて先設定温度に補正。
鉛フリー半田付け対応品
静電気対策仕様
販売価格

62,800円(税抜)/ 69,080円(税込)

カタログ価格

62,800円(税抜)/69,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/27 03:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0690ページ

代替品

EA304AG-110
  • 品番

    EA304AG-110

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA304AG-1 : R0.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-2 : R0.5mm 交換用こて先
部品EA304AG-5 : R0.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-6 : 1.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-7 : 2.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-8 : 3.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-9 : 1.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-10 : 4.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-14 : 2.4mm 交換用こて先
部品EA304AG-15 : 4.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-19 : 3.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-20 : 5.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-21 : R0.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-22 : R0.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-23 : R0.15mm 交換用こて先
部品EA304AG-27 : 4.7mm 交換用こて先
部品EA304AG-31 : 3.0mm 交換用こて先
オプションEA304AH-1 : 24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用)
オプションEA304AH-7 : [EA304AH・AN用] ミニホットツイーザー
オプションEA304AS-4 : [EA304AH用] 半田吸取器
オプションEA304AS-5 : [EA304AF,AF-10,AG,AH用] 窒素ガス半田ごて
オプションEA304AS-6 : [EA304AH用] 高熱容量半田ごて
オプションEA304AS-7 : [EA304AH用] 高熱容量窒素ガス半田ごて
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ690ページ
  • エスコ便利カタログ691ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top