すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA304AR

品名 : 100V/135W コントローラ付半田ごて(温度表示)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FX889-81
電源AC100V(50/60Hz)消費電力135W
プラグ2極接地設定温度50~480℃
リップル温度無負荷時±1℃(200~480℃の間で設定時)
<ステーション部>
出力AC 26Wサイズ157(W)×149(D)×121(H)mm
重量2.1kg
<こて部>
こて先アース間抵抗<2Ωリーク電圧<2mV
ヒーターセラミックヒーターコード長さ1.2m
全長こて先装着時:222mm(コード除く)重量こて先装着時:2.1kg(コード除く)
2本の半田ごてを1台のステーションでコントロールできます。
熱伝導率を高めたこて先を標準採用、コストパフォーマンスに優れてます。
設定温度がひと目でわかるデジタル表示
パスワード機能付で、設定した数値はパスワードでロックすることができます。
プリセットモード搭載で、ワークや部品、こて先形状よってあらかじめ登録した設定温度(最大5コまで)から選択でき、操作の手間が省け、作業性も向上します。
アジャストモード搭載で、こて先形状やヒーター交換時、設定温度と実測のこて先温度の間に差が生じた場合、こて先温度が設定温度と同じになるように調整できます。
作業に応じて窒素ガス半田ごて(EA304AR-101)(別売)をご使用ください。
こて先などを収納できる便利なポケット付こて台
こて台に付属のラバーリング、クリーニングワイヤー、スポンジはこて先クリーニングが可能、ベースを取り外して、内部に溜ったはんだ屑などの清掃が簡単に行えます。
鉛フリーはんだ対応
RoHS規制対応品
ESD SAFE 静電対策製品
※適用こて先は下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

43,000円(税抜)/ 47,300円(税込)

カタログ価格

43,000円(税抜)/47,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/27 05:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0691ページ
その他関連
部品EA304HD-13 : R0.5mm こて先 (EA304HD-47用)
オプションEA304AK-100 : [EA304AR用] 半田ごて
オプションEA304HD-11 : φ6.5mm こて先 (EA304HD-47用)
オプションEA304HD-12 : φ3.0mm こて先 (EA304HD-47用)
オプションEA304HD-14 : R1.0mm こて先 (EA304HD-47用)
オプションEA304AR-100 : [EA304AR用] 半田ごて
オプションEA304AR-101 : [EA304AR用] 窒素ガス半田ごて
オプションEA304AJ-20 : [EA304AK,AR用] 手動半田送りごて
ウェブカタログ画像
  • ベースを取り外して、内部に溜ったはんだ屑などの清掃が簡単におこなえます。
  • アジャストモード搭載、こて先形状やヒーターの交換などにより、設定温度と実測のこて先温度の間に差が生じてしまった場合、こて先温度が設定温度と同じになるように調整をします。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ690ページ
  • エスコ便利カタログ691ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top