すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA305XR-32

品名 : AC100V/350W シーラー(卓上式/溶着)

仕様

シール幅2.6mmシール長300mm
電源AC100V消費電力350W
サイズ85×450×180mm重量3.8kg
最大厚み0.4mm以下シール種類溶着
付属品ヒーター線×2本
テフロンテープ×2枚
取扱説明書
溶着専用卓上シーラー
長さ30cm迄の溶着作業に対応・簡単操作!
電源コンセントに接続し、すぐに利用できる
溶着(ライン上で密封)するタイプで、衣料品などの幅の比較的広いものの密封に適したサイズです。
アイコン
販売価格

12,000円(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 22:01現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1639ページ
バリエーション一覧
EA305XR-31 AC100V/300W シーラー(卓上式/溶着)
EA305XR-32 AC100V/350W シーラー(卓上式/溶着)
EA305XR-33 AC100V/500W シーラー(卓上式/溶着)
その他関連
部品EA305XR-132 : ヒーターセット(EA305XR-32用)
部品EA305XR-232 : シリコンゴム(EA305XR-32用)
関連商品EA305XR-51 : [200・300mm用] 卓上シーラー用足踏み機
モデルチェンジ品画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1638ページ
  • エスコ便利カタログ1639ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top