すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA843RE-11

品名 : φ125x4.0x22.0mm ダイヤモンドカッター(曲線用)

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番SE-V5
商品名Rカッター用途インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックの切断
最大回転数12200rpm外径125mm
刃厚4.0mmチップ高さ6.0mm
内径22.0mm付属リング20mm
セグメントタイプ
曲線切断用
画期的R切り可能なダイヤモンドカッター
曲線で切れるのでインターロッキング・ブロック等のR加工に最適
コンクリートマスやヒューム管側面への穴あけにもご使用ください。
※平面研削には使用しないで下さい。
※面取り作業を行わないで下さい。
販売価格

22,200円(税抜)/ 24,420円(税込)

カタログ価格

22,200円(税抜)/24,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:01現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0975ページ
ウェブカタログ画像
  • 曲線で切れるのでインターロッキング・ブロック等のR加工に最適です。
  • D:125mm  T:4mm\nX:6mm  H:22mm

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ974ページ
  • エスコ便利カタログ975ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top