すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA305ZC-3

品名 : DC24V/130mA こて先クリーナー

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FT710-01
電源AC100V定格DC24V/130mA
ブラシ回転数2,500rpmサイズ71(W)×107(D)×77(H)mm 
重量450g
はんだの飛散を防止する回転式こて先クリーナー
2種類のブラシではんだの取れ具合を調整し、こて先の酸化も軽減可能
工具不要のブラシ交換、駆動部へのはんだ屑侵入防止などの安心設計
クリーニングスポンジのように水を使わないので、クリーニング時のこて先温度低下を最小限に抑えます。
鉛フリーはんだ対応
RoHS規制対応
ESD SAFE対策製品
静電気減衰性試験(MIL-STD-3010Aの試験方法4046)に基づき、アースが接地された状態で帯電電圧50V以下
※適用こて先は下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

15,100円(税抜)/ 16,610円(税込)

カタログ価格

15,100円(税抜)/16,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/27 01:49現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0693ページ
バリエーション一覧
EA305ZC-3 DC24V/130mA こて先クリーナー
EA305ZC-4 DC24V/130mA こて先クリーナー
その他関連
部品EA304HE-1 : R0.2mm こて先 (EA304HE用)
部品EA304HE-2 : 4.0mm こて先 (EA304HE用)
部品EA304AG-1 : R0.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-2 : R0.5mm 交換用こて先
部品EA304AG-5 : R0.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-6 : 1.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-7 : 2.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-8 : 3.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-9 : 1.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-10 : 4.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-14 : 2.4mm 交換用こて先
部品EA304AG-15 : 4.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-19 : 3.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-20 : 5.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-21 : R0.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-22 : R0.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-23 : R0.15mm 交換用こて先
部品EA304AG-27 : 4.7mm 交換用こて先
部品EA304AG-31 : 3.0mm 交換用こて先
ウェブカタログ画像
  • こて先を開口部に差し込み、下方向へ押し込むとブラシが回転し、こて先をクリーニングします。
  • カバーやクリーニングブラシの取外しに工具は不要

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ692ページ
  • エスコ便利カタログ693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top