すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA315HB-12

品名 : φ0.8mmx140m フラックス入ワイヤ(ステンレス)

仕様

メーカー京セラ型番RPF-12
適応材料ステンレスワイヤーサイズφ0.8mm×140m巻
重量(g)450
販売価格

8,750(税抜)/ 9,625円(税込)

カタログ価格

8,750円(税抜)/9,625円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 05:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0076ページ
その他関連
本体EA315HB-1A : 単相100V ノンガス半自動溶接機
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ76ページ
  • エスコ便利カタログ77ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top