すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315MS-54

品名 : #7 溶接用アルミナノズル

仕様

メーカーマイト工業型番10N47
サイズ#7出口内径φ11.2mm
適合品番EA315MC-1A入数1
材質酸化アルミニウム重量22.5g
販売価格

510円(税抜)/ 561円(税込)

カタログ価格

510円(税抜)/561円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/04 12:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0077ページ
バリエーション一覧
EA315MS-51 #4 溶接用アルミナノズル
EA315MS-52 #5 溶接用アルミナノズル
EA315MS-53 #6 溶接用アルミナノズル
EA315MS-54 #7 溶接用アルミナノズル
その他関連
本体EA315MC-1A : 単相100・200V インバーターTIG溶接機
ウェブカタログ画像
※出口内径:11.2mm
  • ※出口内径:11.2mm
  • エスコ便利カタログ76ページ
  • エスコ便利カタログ77ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top