すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA323MC-2

品名 : 丸型 ノズルセット(EA323MC、-10用)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番C1572
用途上から吸引したい時にサイズφ55mm×1.2m
EA323MC、-10用丸型ノズル
付属のネットをノズルに取り付けることで異物の吸い込みを防止します。
軽量・曲げ伸ばし自由のダクトで吸引したい場所へぴったり配置
真上に伸ばしても自立するダクトは吸引場所へピッタリフィットさせる事ができます。
販売価格

15,100(税抜)/ 16,610円(税込)

カタログ価格

15,100円(税抜)/16,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 22:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0692ページ
バリエーション一覧
EA323MC-1 角型 ノズルセット(EA323MC、-10用)
EA323MC-2 丸型 ノズルセット(EA323MC、-10用)
その他関連
本体EA323MC : 半田吸煙器
本体EA323MC-10 : 半田吸煙器
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ692ページ
  • エスコ便利カタログ693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top