すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AF-112

品名 : φ25.5x46.5mm/ 10mlポリ容器(押込フタ式/10個

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0431
容量10ml胴径25.5㎜
高さ46.5㎜内径24㎜
材質本体:ポリスチレン(PS)
キャップ:ポリエチレン(PE)
入数10個
押込フタ式
透明性に優れています
販売価格

1,010(税抜)/ 1,111円(税込)

カタログ価格

1,010円(税抜)/1,111円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/09/01 22:07現在)

更新
商品入数10販売単位ST
カタログページ1539ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508AF-11 φ20.0x43.5mm/ 5ml ポリ容器(押込フタ式)
    EA508AF-12 φ25.5x46.5mm/ 10ml ポリ容器(押込フタ式)
    EA508AF-13 φ28.0x63.5mm/ 25ml ポリ容器(押込フタ式)
    EA508AF-14 φ36.5x74.0mm/ 50ml ポリ容器(押込フタ式)
    EA508AF-111 φ20.0x43.5mm/ 5mlポリ容器(押込フタ式/10個
    EA508AF-112 φ25.5x46.5mm/ 10mlポリ容器(押込フタ式/10個
    EA508AF-113 φ28.0x63.5mm/ 25mlポリ容器(押込フタ式/10個
    EA508AF-114 φ36.5x74.0mm/ 50mlポリ容器(押込フタ式/10個
    ウェブカタログ画像
    入数:10個
    ※画像は代表画像です
    • 入数:10個\n※画像は代表画像です
    • ※品番によってサイズが異なります。
    • A:24㎜   W:25.5㎜   H:46.5㎜

    資料

    その他資料
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1538ページ
    • エスコ便利カタログ1539ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top