すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA338KE

品名 : 6-35mm プラスチックパイプカッター

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番94 10 185
切断能力φ6~35mm全長185mm
ブレード長35mm重量583g
材質本体:アルミニウムダイカスト
ブレード:強化特殊工具鋼
てこの原理を最大限発揮するグリップ構造と、独自デザインのブレードで少ない力でパイプを切断できます。
人間工学に基づいたハンドルデザインとラチェット機構による段階的なブレード送りにより最小限の力で作業できます。
ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことができます。
ラチェット式
オープンスプリング付
販売価格

12,500(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/26 09:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0187ページ
その他関連
部品EA338KE-1 : [EA338KE用] 替刃
ウェブカタログ画像
  • 特殊な切刃形状
  • エスコ便利カタログ186ページ
  • エスコ便利カタログ187ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top