すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA340AG

品名 : ウォーターラム

ポンプハンドルで空気を圧縮し、引金を引くだけでドレン洗浄ができます

仕様

本体重量2.9kgサイズ51.2×150mm
適合径32~100mm付属品φ100mmラバーコーン、
ラバープラグ(5個/25・33・41・51・58mm)、
コーキングホース、
キャリングケース
ケースサイズ620×160×190(H)mmラバープラグサイズ約25×36×30(H)mm
約33×44×30(H)mm
約41×50×30(H)mm
約51×60×30(H)mm
約58×65×30(H)mm
総重量約10kg
本体セット品
ポンプハンドルで空気を圧縮し、引金をひくだけでドレン洗浄ができます。
曲がりの連続でのつまりに有効です。
追加説明●EA340AGは本体セット品(付属品…ラバープラグ5個、ケース)です。(10/11/09 1038)
販売価格

162,400(税抜)/ 178,640円(税込)

カタログ価格

162,400円(税抜)/178,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/04 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0201ページ
その他関連
部品EA340AG-1 : [EA340AG用]ラムリペアーキット
部品EA340AG-2 : [EA340AG用]プレッシャーゲージ
部品EA340AG-4 : [EA340AG用]100mm ラバーコーン
オプションEA340AG-6 : [EA340AG用]150mm ラバーコーン
オプションEA340AG-10 : [EA340AG用]チェックバルブアッセンブリー
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

部品図
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ200ページ
  • エスコ便利カタログ201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top