すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA340GW-7

品名 : 19mmx15.2m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

幅(mm)19厚み(mm)1.6
長さ(m)15.2清掃可能パイプ径φ50~100mm
重量3.8kg
アルミニウム製グリップハンドル
錆やねじれに強いです。
クイックグリップハンドルで作業効率に優れます
販売価格

33,500円(税抜)/ 36,850円(税込)

カタログ価格

33,500円(税抜)/36,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 18:21現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0202ページ

代替品

EA340GW-2
  • 品番

    EA340GW-2

  • コメント

    違い:幅・清掃可能パイプ径

バリエーション一覧
EA340GW-2 13mmx15.2m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
EA340GW-3 13mmx30.4m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
EA340GW-7 19mmx15.2m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
EA340GW-8 19mmx30.4m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
その他関連
部品EA340GW-21 : 1・1/2" 回転ローラヘッドカッター(19mm用)
ウェブカタログ画像
  • 商品はEA340GW-2です
  • 先端
  • 先端

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ202ページ
  • エスコ便利カタログ203ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top