すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA340RV-1

品名 : ケーブル取外し・ピンキー

ケーブル(スピードカプラー方式)と先端ツールの取り外しに

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番59230
材質ステンレス重量14g
ケーブル(スピードカップラー方式)と先端ホースの取り外しに。
ドラムタイプの排水管清掃機用ケーブルφ10~13mm用、連結式ケーブルタイプ(EA340RA)φ16mm用
EA340RS-16(ケーブル)にもお使い頂けます。
販売価格

1,140円(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 16:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0204ページ
バリエーション一覧
EA340RV-1 ケーブル取外し・ピンキー
EA340RV-2 ケーブル取外し・ピンキー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ204ページ
  • エスコ便利カタログ205ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top