すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA340WS

品名 : サクションポンプ(ドレンホースクリーナー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適合ホース内径φ14~φ21mm全長400mm
ドレンの排水口に差し込み、押し引きするだけでヘドロ詰まりを解消します。
販売価格

3,150(税抜)/ 3,465円(税込)

カタログ価格

3,150円(税抜)/3,465円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/01 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA340WH
  • 品番

    EA340WH

  • コメント

    適合ホース:φ14mm、φ16mm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top