すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA340XA-300

品名 : 3100mm イージーリーチ(折畳み式)

ハンドル上のストッパーを操作することで、物を挟んだ状態でハンドルを固定できます

仕様

材質柄:アルミ、先端:スチール最大開口幅75mm
縮長時1597mm伸長時3100mm
重量740g
2つ折りにできます。
(2つ折りにした際も物を掴むことが出来ます。)
手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。
小さなネジやワッシャーを拾えるほど感度が高く、約2kg(5ポンド)の石も拾えるほどの強度を備えています。
快適な耐衝撃性プラスチックハンドル
届きにくい場所でも取り出しやすいトリガーラッチロックを搭載。
トラップやマンホールの石やゴミの掃除、届きにくい場所にある物の回収、電球の交換など、さまざまな用途に使用できます。池からゴルフボールを回収したり、木から果物を摘んだりすることもできます。
販売価格

24,100円(税抜)/ 26,510円(税込)

カタログ価格

24,100円(税抜)/26,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/10/30 18:05現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2398ページ
バリエーション一覧
EA340XA-180 1900mm イージーリーチ(折畳み式)
EA340XA-240 2500mm イージーリーチ(折畳み式)
EA340XA-300 3100mm イージーリーチ(折畳み式)
その他関連
部品EA340XA-1 : 交換用カップ(2個)
ウェブカタログ画像
  • ★2つ折りにできます。\n(2つ折りにした際も物を掴むことが出来ます。)
  • 先端

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2398ページ
  • エスコ便利カタログ2399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top