すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345JB-24

品名 : DC24V/100W/25mm 水中ポンプ(直流)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

電源DC24V出力100W
ヒューズ容量10Aサイズφ148×238(H)mm
重量3.8kg全揚程3m
最大全揚程6m吐出量65L/分
最大吐出量105L/分キャプタイヤ
ケーブル
VCTF2.0×5
付属品電源コード5m
ホースカップリング(25mm)1組
竹の子(15mm用)
ホースバンド(25mm用)
ホースバンド(15mm用)
吊り下げロープ
船舶、農業等に
DC24V専用です。
AC100Vの電源には差し込まないでください。
電源コードに上下の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能です。
水中ポンプの心臓部メカニカルシールは、オイルバス方式で耐久性抜群。
汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能です。
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
販売価格

28,000(税抜)/ 30,800円(税込)

カタログ価格

28,000円(税抜)/30,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 00:10現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top