すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521PH-67

品名 : 215mm やすり(バリ取り用/クロムコーティング/中目)

バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリ

仕様

粗さ中目全長215mm
刃長110mm形状平(11×3.5mm)
カット数13(1cmあたり)材質炭素工具鋼(SK材)
重量75g
やすり目の角度を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、狭い接地面でも滑ることなくバリ取り作業が行えます。
特殊な硬質クロムコーティングを施したことにより、クイックカットの切れ味、目詰まりしにくさと錆びにくさを実現しています。
プラスチック、銅、アルミ、鉄、ステンレスなど、さまざまな素材に対応できます。
ストレート構造を採用し、更にバリ取りしやすくなりました。
販売価格

2,340(税抜)/ 2,574円(税込)

カタログ価格

2,340円(税抜)/2,574円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/21 08:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0584ページ
バリエーション一覧
EA521PH-66 215mm やすり(バリ取り用/クロムコーティング/粗目)
EA521PH-67 215mm やすり(バリ取り用/クロムコーティング/中目)
EA521PH-68 215mm やすり(バリ取り用/クロムコーティング/細目)
EA521PH-69 215mm やすり(バリ取り用/クロムコーティング/油目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(11×3.5)
  • ストレート構造を採用し、更にバリ取りしやすくなりました。
  • ※本商品は-67です。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ584ページ
  • エスコ便利カタログ585ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top