すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345RT-50

品名 : 三相200V/400W(50Hz)/50mm 海水ポンプ

仕様

メーカー鶴見製作所(ツルミポンプ)型番50TM2.4
電源三相200V周波数50Hz
出力400W口径50mm
サイズ236×162×349~374(H)mm重量6.6kg
全揚程9.3m最大全揚程12m
吐出量80L/分最大吐出量290L/分
コンセントプラグはついていません。
海水用
接液するすべての金属部分に海水に強いチタンを採用。
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
販売価格

81,000(税抜)/ 89,100円(税込)

カタログ価格

81,000円(税抜)/89,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/28 08:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2515ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2514ページ
  • エスコ便利カタログ2515ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top