すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345RZ-50

品名 : AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(低水位)

仕様

メーカー鶴見製作所(ツルミポンプ)型番HSR2.4S
電源AC100V周波数50Hz
出力400W口径50mm
サイズ271×162×282(H)mm重量10.6kg
全揚程7m最大全揚程12m
吐出量85L/分最大吐出量120L/分
一般工事排水用
オイルリフター装備
残水を1mmまで排水できます。
合成ゴム底でFRP槽に最適
運動前の呼び水不要
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
販売価格

45,700(税抜)/ 50,270円(税込)

カタログ価格

45,700円(税抜)/50,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/24 03:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2515ページ
バリエーション一覧
EA345RZ-50 AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(低水位)
EA345RZ-60 AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(低水位)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2514ページ
  • エスコ便利カタログ2515ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top