すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA346S

品名 : 120bar(12MPa) 水圧テストポンプ

水道管の漏れ、テスト用に

仕様

サイズ490×160×250(H)mm容量10.5L
接続ホースねじ径R1/2”重量7kg
最高圧力120bar(11.7MPa)
水道管の漏れ、テスト用に
独自の二重機能バルブにより、圧力の微調整が簡単にできます。
真鍮ピストンは摩擦が少なく寿命が長く、その直径により少ない労力で 120 bar(11.7MPa) に達することができます。
テストホースにスチールメッシュを採用することで、使用中にホースが膨張することによる読み取りミスを防ぎます
レバーをフックにかけることで持ち手になり、収納や持ち運びに便利です。
販売価格

64,900(税抜)/ 71,390円(税込)

カタログ価格

64,900円(税抜)/71,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/04/01 19:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0197ページ

代替品

EA346B-1
  • 品番

    EA346B-1

  • コメント

    容量、最高圧力

ウェブカタログ画像
  • ①真鍮ピストンによる低摩擦と長寿命\n②スチールメッシュ付き高圧ホース\n③耐候性亜鉛メッキタンク\n④反り防止レバー、ロック位置フック付き
  • 収納や持ち運びに便利なレバー位置
  • ゲージ拡大

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ196ページ
  • エスコ便利カタログ197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top