すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA350XC-34

品名 : 1" ニップル加工用アタッチメント

仕様

メーカーレッキス工業(REX)型番1701NC
サイズ1”適応パイプ径25A
最短ニップル長さ55mm入数1個
短管が無駄なく使えるニップルアタッチメント
シンプルな構造で故障がなく、パイプマシンと併用することで誰でも短ニップルが製作可能です。
※組み合わせて使用できるパイプマシンは、下記その他関連を参照ください。
販売価格

18,700円(税抜)/ 20,570円(税込)

カタログ価格

18,700円(税抜)/20,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 18:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0190ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA350XC-31 3/8" ニップル加工用アタッチメント
    EA350XC-32 1/2" ニップル加工用アタッチメント
    EA350XC-33 3/4" ニップル加工用アタッチメント
    EA350XC-34 1" ニップル加工用アタッチメント
    EA350XC-35 1・1/4" ニップル加工用アタッチメント
    EA350XC-36 1・1/2" ニップル加工用アタッチメント
    EA350XC-37 2" ニップル加工用アタッチメント
    EA350XC-38 2・1/2" ニップル加工用アタッチメント
    その他関連
    本体EA350X-3 : 1/4"-1"(25A) 電動ねじ切機(小型/軽量)
    本体EA350X-7 : 1/4"-1・1/2"(40A) 電動ねじ転造機(小型)
    本体EA350XC-5 : 1/4"-3"(80A) 電動ねじ切り機
    本体EA350XC-6 : 1/4"-3"(80A) 電動ねじ切り機(超硬カッタ付)
    本体EA350XB-2 : 1/4"-2"(50A) 電動ねじ切機(超硬カッタ付)
    本体EA350XB-1 : 1/4"- 2"(50A) 電動ねじ切機
    本体EA350XC-3 : 1/4"-3"(80A) 電動ねじ切り機(超硬カッタ付)
    本体EA350XC-2B : 1/4"- 3"(80A) 電動ねじ切機
    ウェブカタログ画像
    入数:1個
    ※画像は代表画像です。
    • 入数:1個\n※画像は代表画像です。
    • 最短:55㎜

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ190ページ
    • エスコ便利カタログ191ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top