すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA350XD-1

品名 : 1/4"-3"(80A) 電動ねじ切機(200V仕様)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
カタログ訂正

24/04/16 カタログ画像が間違っています。ウェブカタログ画像が正しいです。(No.55 1032)

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーレッキス工業(REX)型番246035(90AⅢ-TC)
ねじ切能力1/4B~3B(8A~80A)モーター単相100V/200V(切替スイッチ付)・750Wコンデンサモーター
無負荷回転数24/9rpm(60Hz)オイルタンク容量5.5L
重量93kgサイズ705×465×505(H)mm
超硬カッター付
80Aの200V仕様工場ユース
低騒音コンデンサモーターを搭載。夜間作業等に最適。
2段階変速で効率の良いねじ切りが可能。
100V/200V 切替スイッチ付
※8A~10Aのダイヘッド&チェーザは別売です。
販売価格

793,900(税抜)/ 873,290円(税込)

カタログ価格

793,900円(税抜)/873,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 09:21現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA350XC-25 : ねじ切機用超硬カッター替刃
部品EA350XC-9 : 1/2"~ 3/4" チェーザ(1組)
部品EA350XC-11 : 1" ~ 2" チェーザ(1組)
部品EA350XC-12 : 2・1/2"~ 3" チェーザ(1組)
オプションEA350XC-31 : 3/8" ニップル加工用アタッチメント
オプションEA350XC-32 : 1/2" ニップル加工用アタッチメント
オプションEA350XC-33 : 3/4" ニップル加工用アタッチメント
オプションEA350XC-34 : 1" ニップル加工用アタッチメント
オプションEA350XC-35 : 1・1/4" ニップル加工用アタッチメント
オプションEA350XC-36 : 1・1/2" ニップル加工用アタッチメント
オプションEA350XC-37 : 2" ニップル加工用アタッチメント
オプションEA350XC-38 : 2・1/2" ニップル加工用アタッチメント
ウェブカタログ画像
※画像は銅管カッター付になります。EA350XD-1は★超硬カッター付の商品です。
  • ※画像は銅管カッター付になります。EA350XD-1は★超硬カッター付の商品です。

商品動画

ワンポイント動画ワンポイント動画
ねじ切り加工の手順・ダイヘッド絞り調整方法ねじ切り加工の手順・ダイヘッド絞り調整方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top