すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA351FK-10

品名 : 10A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

仕様

呼び径10A厚み1.5mm
使用温度範囲水系流体:-200~215℃
油系・ガス系流体:-200~260℃
適用流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
内フランジパッキン
JIS5K
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます
傷が付きにくく、柔軟性に優れます
販売価格

175円(税抜)/ 193円(税込)

カタログ価格

175円(税抜)/193円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/10/25 09:17現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1461ページ
数量:

この商品には、71点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA351FP-10
    バリエーション一覧
    EA351FK-10 10A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FK-15 15A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FK-20 20A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FK-25 25A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FK-32 32A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FK-40 40A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FK-50 50A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FK-65 65A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FK-80 80A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FK-100 100A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FK-125 125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FL-10 10A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FL-15 15A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FL-20 20A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FL-25 25A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FL-32 32A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FL-40 40A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FL-50 50A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FL-65 65A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FL-80 80A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FL-100 100A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FL-125 125A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FL-150 150A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FM-10 10A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FM-15 15A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FM-20 20A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FM-25 25A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FM-32 32A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FM-40 40A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FM-50 50A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FM-65 65A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FM-80 80A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FM-100 100A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FM-125 125A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FM-150 150A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
    EA351FP-10 10A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FP-15 15A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FP-20 20A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FP-25 25A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FP-32 32A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FP-40 40A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FP-50 50A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FP-65 65A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FP-80 80A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FP-100 100A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FP-125 125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FP-150 150A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FR-10 10A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FR-15 15A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FR-20 20A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FR-25 25A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FR-32 32A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FR-40 40A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FR-50 50A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FR-65 65A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FR-80 80A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FR-100 100A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FR-125 125A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FR-150 150A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FS-10 10A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FS-15 15A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FS-20 20A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FS-25 25A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FS-32 32A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FS-40 40A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FS-50 50A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FS-65 65A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FS-80 80A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FS-100 100A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FS-125 125A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    EA351FS-150 150A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA351FK-65です。
    • ※画像はEA351FK-65です。
    • ゴムの種類

    資料

    サイズ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1460ページ
    • エスコ便利カタログ1461ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top