| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | CWKMG-72-010 |
|---|
| シリーズ | ORIGINAL | サイズ | L |
|---|
| 全長 | 235mm | 掌周り | 230mm |
|---|
| 中指長さ | 90mm | 厚み | 1.0mm |
|---|
| 重量 | 110g | 材質 | 合成皮革 |
|---|
| カラー | コヨーテ | | |
|---|
| 手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。 |
| マジックテープ止 |
| 手袋全体に防水加工が施され、SoftShellが冷気の侵入を防ぎます。 |
| Thinsulate(TM)Eco断熱材が温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。 |
| 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 |
| 手首下部にナイロンループ付 |