ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい手袋です
仕様
| 材質 | ニトリルゴム100% | 厚さ | 0.1mm |
|---|
| 全長 | 240mm | サイズ | M |
|---|
| 入数 | 100枚入り | | |
|---|
| パウダーあり(植物性デンプンが薄く塗布) |
| ロールカフ |
| 左右兼用 |
| 生分解性に優れた手袋です。 |
| 新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。 |
| 独自のソフトニトリルで0.1mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。 |
| ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。 |
| 天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。 |
| 断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。 |
| 販売価格 | 4,940円(税抜)/
5,434円(税込)
| カタログ価格 | 4,940円(税抜)/5,434円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
129 (2026/04/27 04:12現在) |
|---|
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 |
|---|
| カタログページ | 2202ページ |
|---|
代替品