すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA366MK-320

品名 : 64mmx2.9m/#300 研磨紙ロール

仕様

メーカー3M型番REF 320A 64
用途サビ取り、キズ取り、仕上げ等に商品名スティキット リフィールロール
粒度#320砥粒シリコンカーバイド
基材Awt長さ2.9m
64mm重量40g
切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。
表面に目詰まり防止加工を施してあるので、切削力・耐久力に優れています。
サンディングブロックにセットしてご使用ください。
販売価格

745(税抜)/ 820円(税込)

カタログ価格

745円(税抜)/820円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/03/30 16:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0590ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA366MK-60 64mmx0.8m/# 60 研磨紙ロール
    EA366MK-80 64mmx0.9m/# 80 研磨紙ロール
    EA366MK-100 64mmx1.3m/#100 研磨紙ロール
    EA366MK-120 64mmx1.7m/#120 研磨紙ロール
    EA366MK-150 64mmx1.9m/#150 研磨紙ロール
    EA366MK-180 64mmx2.0m/#180 研磨紙ロール
    EA366MK-240 64mmx2.4m/#240 研磨紙ロール
    EA366MK-320 64mmx2.9m/#300 研磨紙ロール
    EA366MK-400 64mmx3.1m/#400 研磨紙ロール
    その他関連
    オプションEA366MK-1 : 64x111mm サンディングブロック
    オプションEA366MK-2 : 64x140mm サンディングブロック
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表写真です。
    • ※画像は代表写真です。
    • エスコ便利カタログ590ページ
    • エスコ便利カタログ591ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top