すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425AG-152

品名 : Rc1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(メッキ無)

仕様

メーカーオンダ製作所型番ME2-08
取付ねじオス:R1/4”
メス:Rc1/4”
全長42mm
最小内径5.5mm最高使用圧力1.0MPa
使用温度範囲-20~80℃使用流体冷温水・油・エアー
流量(CV値)2 USgal/min材質真鍮
面間寸法が短く、部品点数が少ないシンプル設計
施工の邪魔にならないワンタッチ着脱式ハンドル
販売価格

1,130(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/04/28 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1049ページ
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1048ページ
  • エスコ便利カタログ1049ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top