すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425BH-140A

品名 : R 3/8"x10.5mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番BH-1310R
取付ねじR3/8”タケノコ外径10.5mm
適合ホース内径※9~10mm
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
ボア径6mm
使用圧力0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度-10~80℃
(凍結箇所は除く)
使用流体空気・水・油材質本体:C3771B
ソケット:C3604B
シート:PTFE
Oリング:NBR70-1
ホースニップル一体型のストレートタイプ
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブ
ホースバンドで締め付けることで、ホースを固定できます。
エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
RoHS指令相当品
販売価格

2,130円(税抜)/ 2,343円(税込)

カタログ価格

2,130円(税抜)/2,343円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 01:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425BH-116A R 1/8"x 6.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
    EA425BH-117A R 1/8"x 7.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
    EA425BH-126A R 1/4"x 6.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
    EA425BH-128A R 1/4"x 8.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
    EA425BH-129A R 1/4"x 9.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
    EA425BH-139A R 3/8"x 9.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
    EA425BH-140A R 3/8"x10.5mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
    EA425BH-210A R 3/8"x10.5mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
    EA425BH-214A R 1/2"x14.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    図面
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top