すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425CG-68

品名 : 6mmx 8mm ユニオン(異径/ステンレス製)

仕様

メーカーアオイ型番AWU-6.8-0
シリーズAW W-インターロック式締付継手用途異径ユニオン
適用パイプステンレス鋼鋼管適用パイプ外径6×8mm
使用温度-196~600℃材質SUS316
高圧・高温・低温に耐えられます。
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
真空ラインでも使用可能です。
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。
RoHS対応品
販売価格

2,110円(税抜)/ 2,321円(税込)

カタログ価格

2,110円(税抜)/2,321円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 15:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1024ページ
バリエーション一覧
EA425CG-46 4mmx 6mm ユニオン(異径/ステンレス製)
EA425CG-68 6mmx 8mm ユニオン(異径/ステンレス製)
EA425CG-810 8mmx10mm ユニオン(異径/ステンレス製)
EA425CG-1012 10mmx12mm ユニオン(異径/ステンレス製)
その他関連
オプションEA125DX-64A : 6 x 4mm チューブ内径保護リング(10個)
オプションEA125DX-85A : 8 x 5mm チューブ内径保護リング(10個)
オプションEA125DX-86A : 8 x 6mm チューブ内径保護リング(10個)
関連商品EA125F-6A : 4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
関連商品EA125F-6B : 4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
関連商品EA125F-6 : 4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)
関連商品EA125F-8A : 6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
関連商品EA125F-8B : 6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
関連商品EA125F-8 : 6.0/8.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
材質表
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1024ページ
  • エスコ便利カタログ1025ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top