すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425FB-82A

品名 : R 1/4"x 8mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)

仕様

メーカーアオイ型番ESIL-0805-2
シリーズes-fit用途エルボユニオン
チューブ外径8mmチューブ内径5mm
使用流体空気、水、薬品など使用温度空気:-65~260℃、水:0~100℃
取付ねじR1/4”推奨締付トルク12~14N・m
材質SUS316L
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
ナットとスリーブが一体した構造の為、作業効率が向上。
配管時のチューブがねじれにくいです。
繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
禁油処理をおこなっています。
材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。
流量特性に優れた継手。
RoHS対応品
販売価格

2,330円(税抜)/ 2,563円(税込)

カタログ価格

2,330円(税抜)/2,563円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 04:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1026ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425FB-42A R 1/4"x 4mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425FB-61A R 1/8"x 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425FB-62A R 1/4"x 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425FB-63A R 3/8"x 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425FB-81A R 1/8"x 8mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425FB-82A R 1/4"x 8mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425FB-83A R 3/8"x 8mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425FB-102A R 1/4"x10mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425FB-103A R 3/8"x10mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425FB-122A R 1/4"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    EA425FB-123A R 3/8"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    その他関連
    関連商品EA125F-8A : 6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    関連商品EA125F-8B : 6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    関連商品EA125F-8 : 6.0/8.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 管用テーパねじ

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1026ページ
    • エスコ便利カタログ1027ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top