すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425PF-81

品名 : 8mm/12.7c㎡ 正負圧用ユニオンフィルタ

仕様

メーカー日本ピスコ(PISCO)型番SFU3-88
チューブ外径8mmフィルタサイズ(濾過面積)12.7c㎡
使用流体空気最高使用圧力1.0MPa(20℃時)
使用真空圧力-100kPa耐圧力1.5MPa
濾過精度5μm(捕集効率:95%)使用温度範囲0~50℃(凍結なきこと)
材質本体樹脂:PBT
開放リング:POM
カバー:PCTG
シールゴム:NBR
エレメント:PVF
重量33.5g
ユニオンストレートタイプ
正圧、負圧で使用できるインラインフィルタ
正圧使用において、プレフィルタとしての使用に最適
エレメント交換時の作業が工具不要で簡単!メンテナンスが容易!
RoHS2対応品
販売価格

2,270円(税抜)/ 2,497円(税込)

カタログ価格

2,270円(税抜)/2,497円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 04:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1029ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425PF-41 4mm/ 4.7c㎡ 正負圧用ユニオンフィルタ
    EA425PF-42 4mm/ 7.5c㎡ 正負圧用ユニオンフィルタ
    EA425PF-61 6mm/ 4.7c㎡ 正負圧用ユニオンフィルタ
    EA425PF-62 6mm/ 7.5c㎡ 正負圧用ユニオンフィルタ
    EA425PF-63 6mm/12.7c㎡ 正負圧用ユニオンフィルタ
    EA425PF-81 8mm/12.7c㎡ 正負圧用ユニオンフィルタ
    EA425PF-101 10mm/12.7c㎡ 正負圧用ユニオンフィルタ
    その他関連
    オプションEA425PG-12 : 12.7c㎡用 フィルタエレメント(10個)
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1028ページ
    • エスコ便利カタログ1029ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top