すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA426AH-65

品名 : R 3/8"x 12 mm リングジョイント(エルボ)

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番RL-1312
取付ねじR3/8”適用管外径12mm
ナット六角対辺24mm使用圧力3.45MPa以下
使用温度-50~150℃使用流体空気・水・油
材質真鍮入数1個
リングエルボ
銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のエルボタイプのリングジョイントです。
専用工具を使わずに接続が可能です。
リング玉1個付属
販売価格

1,740(税抜)/ 1,914円(税込)

カタログ価格

1,740円(税抜)/1,914円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/08/29 08:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1032ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA426AH-51 R 1/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)
    EA426AH-52 R 1/8"x6.35mm リングジョイント(エルボ)
    EA426AH-53 R 1/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)
    EA426AH-54 R 1/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ)
    EA426AH-55 R 1/4"x 6 mm リングジョイント(エルボ)
    EA426AH-56 R 1/4"x6.35mm リングジョイント(エルボ)
    EA426AH-57 R 1/4"x 8 mm リングジョイント(エルボ)
    EA426AH-58 R 1/4"x9.53mm リングジョイント(エルボ)
    EA426AH-59 R 1/4"x 10 mm リングジョイント(エルボ)
    EA426AH-60 R 1/4"x 12 mm リングジョイント(エルボ)
    EA426AH-61 R 3/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)
    EA426AH-62 R 3/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)
    EA426AH-63 R 3/8"x9.53mm リングジョイント(エルボ)
    EA426AH-64 R 3/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ)
    EA426AH-65 R 3/8"x 12 mm リングジョイント(エルボ)
    ウェブカタログ画像
    • 単位:㎜

    資料

    サイズ
    1. PDF
    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1032ページ
    • エスコ便利カタログ1033ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top