すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA432T-13

品名 : #13 リムーバー

仕様

メーカーカクダイ型番648-501-13
呼び径13Su
接合完了後でも、水圧をかける前であれば、本商品で継手端部のジョーホルダーを押し込むことで、パイプに食い込んだジョーを解除し、パイプを取り外すことができます。
※銅管の場合は、継手から外すとジョーによる傷がつき、漏れの原因となるため再接合できません。
販売価格

360円(税抜)/ 396円(税込)

カタログ価格

360円(税抜)/396円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 22:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA432T-13 #13 リムーバー
EA432T-20 #20 リムーバー
EA432T-25 #25 リムーバー
その他関連
本体EA432TA-13 : #13 差込式エルボ
本体EA432TB-13 : #13 差込式チーズ
本体EA432TC-13 : #13 差込式ソケット
本体EA432TD-13 : #13 差込式キャップ
本体EA432TE-13A : #20x#13 差込式異径チーズ
本体EA432TF-13 : #20x#13 差込式異径ソケット
本体EA432TG-13 : #13/R1/2" 差込式外ネジアダプター
本体EA432TH-13 : #13/Rc1/2" 差込式内ネジアダプター
本体EA432TJ-13 : #13/Rp1/2" 差込式水栓エルボ
本体EA432TK-13 : #13/Rp1/2" 差込式水栓ソケット
本体EA432TL-13 : #13/Rp1/2" 差込式座つき水栓エルボ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top