すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440A-200

品名 : 100A 熱伸縮配管用吊車(組式)

仕様

メーカーアカギ型番A10593-0072
用途熱伸縮配管の支持適合管外径114.3mm
使用ボルトM8×25mm吊ボルト径W3/8”
径称100A呼び径4
材質バンド:スチール (電気亜鉛メッキ)
ローラー玉:鉄製FC200
重量(g)737g
熱伸縮配管用のローラーバンド。
ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。
配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。
販売価格

2,770円(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 23:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1124ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440A-120 20A 熱伸縮配管用吊車(組式)
    EA440A-125 25A 熱伸縮配管用吊車(組式)
    EA440A-132 32A/40A 熱伸縮配管用吊車(組式)
    EA440A-150 50A 熱伸縮配管用吊車(組式)
    EA440A-165 65A 熱伸縮配管用吊車(組式)
    EA440A-180 80A 熱伸縮配管用吊車(組式)
    EA440A-200 100A 熱伸縮配管用吊車(組式)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA440A-150
    • 画像はEA440A-150
    • A:100A、t:2.6mm、H:128mm、C:32mm

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1124ページ
    • エスコ便利カタログ1125ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top