すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440B-25

品名 : 25A 鋼管用防振Uバンド(プレート付)

仕様

メーカーアカギ型番A12090-0034
用途SGP管用の防振補助Uバンド径称25A
呼び径1mm適合管外径34.0mm
ねじ径W3/8”材質スチール (電気亜鉛メッキ)
10mmゴム付き
本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
販売価格

1,030円(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/24 01:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1128ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440B-20 20A 鋼管用防振Uバンド(プレート付)
    EA440B-25 25A 鋼管用防振Uバンド(プレート付)
    EA440B-32 32A 鋼管用防振Uバンド(プレート付)
    EA440B-40 40A 鋼管用防振Uバンド(プレート付)
    EA440B-50 50A 鋼管用防振Uバンド(プレート付)
    EA440B-65 65A 鋼管用防振Uバンド(プレート付)
    EA440B-80 80A 鋼管用防振Uバンド(プレート付)
    EA440B-100 100A 鋼管用防振Uバンド(プレート付)
    EA440B-125 125A 鋼管用防振Uバンド(プレート付)
    EA440B-150 150A 鋼管用防振Uバンド(プレート付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA440B-40です。
    • ※画像はEA440B-40です。
    • ガス管
    • パイプ外径一覧表

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1128ページ
    • エスコ便利カタログ1129ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top