すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440BA-450

品名 : 75-76mm サドルバンド(FDP用/2個)

仕様

メーカーアカギ型番A10439-0020
用途耐火二層管(FDP)用のサドルバンド呼径50
適合管外径75~76mmサイズ(mm)t:2.3 C:25 G:φ5 P:106
材質スチール(電気亜鉛メッキ)入数2個
パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。
販売価格

630円(税抜)/ 693円(税込)

カタログ価格

630円(税抜)/693円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 02:55現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1130ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440BA-440 63mm サドルバンド(FDP用/2個)
    EA440BA-450 75-76mm サドルバンド(FDP用/2個)
    EA440BA-465 91-92mm サドルバンド(FDP用/2個)
    EA440BA-475 104-105mm サドルバンド(FDP用/2個)
    EA440BA-500 131-132mm サドルバンド(FDP用/2個)
    EA440BA-525 158-159mm サドルバンド(FDP用/1個)
    EA440BA-550 185-187mm サドルバンド(FDP用/1個)
    ウェブカタログ画像
    ※2個入
    • ※2個入
    • サイズ(mm)\nt:2.3 C:25 G:φ5 P:106

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1130ページ
    • エスコ便利カタログ1131ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top