すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440CG-25

品名 : 34.0mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)

仕様

メーカーアカギ型番A10349-0040
径称25A呼び径1
適合管外径34.0mmサイズD:45mm
締付ボルト(径×長さ)M6×20材質SUS304
蝶番式立バンド
ステンレス鋼管(厚肉管)用
SGP管使用の時は電気蝕防止の処理を行って下さい。
販売価格

820(税抜)/ 902円(税込)

カタログ価格

820円(税抜)/902円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/12/16 10:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1170ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440CG-15 21.7mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)
    EA440CG-20 27.2mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)
    EA440CG-25 34.0mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)
    EA440CG-32 42.7mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)
    EA440CG-40 48.6mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)
    EA440CG-50 60.5mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)
    EA440CG-65 76.3mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)
    EA440CG-80 89.1mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)
    EA440CG-100 114.3mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
    • ガス管
    • パイプ外径一覧表
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    図面
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1170ページ
    • エスコ便利カタログ1171ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top