すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440DV-138

品名 : φ20mmx1.0m フッ素樹脂ロッド

仕様

材質PTFE(4フッ化)全長1m
直径20.0mm
非粘着性(テープがつかない)
平滑性(すべりが良い)
耐熱(260℃)
コネクター、ターミナル、実験器具のコック、逆止弁のボールなどに。
販売価格

13,700円(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 23:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1408ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440DV-121A φ 1mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
    EA440DV-122A φ 2mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
    EA440DV-123A φ 3mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
    EA440DV-124 φ 4mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
    EA440DV-125 φ 5mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
    EA440DV-126 φ 6mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
    EA440DV-127 φ 7mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
    EA440DV-128 φ 8mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
    EA440DV-129 φ 9mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
    EA440DV-130 φ10mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
    EA440DV-131 φ11mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
    EA440DV-132 φ12mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
    EA440DV-133 φ13mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
    EA440DV-134 φ14mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
    EA440DV-135 φ15mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
    EA440DV-136 φ16mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
    EA440DV-137 φ18mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
    EA440DV-138 φ20mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
    EA440DV-139 φ22mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
    EA440DV-140 φ25mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
    EA440DV-141 φ30mmx1.0m フッ素樹脂ロッド
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1408ページ
    • エスコ便利カタログ1409ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top