すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440ER-24

品名 : 400x1200x0.2mm アルミ薄板(粘着付・ロール巻)

仕様

材質アルミ長さ1200mm
400mm厚み0.2mm
重量約344g
粘着付
材質特性耐蝕性・加工性に優れています。
販売価格

2,460(税抜)/ 2,706円(税込)

カタログ価格

2,460円(税抜)/2,706円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/04/22 12:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1304ページ
バリエーション一覧
EA440ER-21 400x 600x0.2mm アルミ薄板(ロール巻)
EA440ER-22 400x1200x0.2mm アルミ薄板(ロール巻)
EA440ER-23 400x 600x0.2mm アルミ薄板(粘着付・ロール巻)
EA440ER-24 400x1200x0.2mm アルミ薄板(粘着付・ロール巻)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1304ページ
  • エスコ便利カタログ1305ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top