すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA441NC-7D

品名 : 600x 600x 7mm MCナイロン板

仕様

サイズ600×600mm厚み7mm
材質MCナイロン(MC901)重量2900g
連続使用温度高温:120℃、
低温:-40℃
耐薬品性油:○、酸:×、
アルカリ:○~△、
有機溶剤:○
食品衛生法適合(1.5時間煮沸後)耐スチーム性×
非吸水性△引張り強度常温時:980kgf/c㎡、
高温連続使用温度時:400kgf/c㎡(120℃)
耐磨耗性
(W:すべり磨耗、A:引かき磨耗)
過酷な使用条件でW、Aとも優すべり特性良
耐衝撃性良色青
※
○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。
△:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。
×:使用できない。
販売価格

25,700円(税抜)/ 28,270円(税込)

カタログ価格

25,700円(税抜)/28,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1413ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA441NC-5B 300x 300x 5mm MCナイロン板
    EA441NC-5D 600x 600x 5mm MCナイロン板
    EA441NC-7B 300x 300x 7mm MCナイロン板
    EA441NC-7D 600x 600x 7mm MCナイロン板
    EA441NC-10B 300x 300x10mm MCナイロン板
    EA441NC-10D 600x 600x10mm MCナイロン板
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※サイズ:600×600×7mm
    • ※画像は代表画像です。\n※サイズ:600×600×7mm
    • エスコ便利カタログ1412ページ
    • エスコ便利カタログ1413ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top