すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA441SV-6

品名 : 300x300x15mm ポリアセタール板

仕様

メーカー三ツ星ベルト商品名POM-NA板
材質POM(ポリアセタール)
/コポリマー
サイズ300×300mm
厚み15mm色ホワイト
物性バランスの取れた機械的性質を有しています
RoHS指令適合品
食品衛生法適合商品
販売価格

9,230円(税抜)/ 10,153円(税込)

カタログ価格

9,230円(税抜)/10,153円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 16:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1412ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA441SV-1 300x300x 5mm ポリアセタール板
    EA441SV-2 300x300x 6mm ポリアセタール板
    EA441SV-3 300x300x 8mm ポリアセタール板
    EA441SV-4 300x300x10mm ポリアセタール板
    EA441SV-5 300x300x12mm ポリアセタール板
    EA441SV-6 300x300x15mm ポリアセタール板
    EA441SV-7 300x300x20mm ポリアセタール板
    EA441SV-11 300x600x 5mm ポリアセタール板
    EA441SV-12 300x600x 6mm ポリアセタール板
    EA441SV-13 300x600x 8mm ポリアセタール板
    EA441SV-14 300x600x10mm ポリアセタール板
    EA441SV-15 300x600x12mm ポリアセタール板
    EA441SV-16 300x600x15mm ポリアセタール板
    EA441SV-17 300x600x20mm ポリアセタール板
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1412ページ
    • エスコ便利カタログ1413ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top